Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, 50 x 1000 mm, 36

Artikelnummer: Z00188984
EAN: 3165140680349
Herstellernummer: 2608608E01
Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, 50 x 1000 mm, 36
Inkl. Steuern: 2,92 € VE 1 Stück Netto 2,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, Bandabmessung Breite: 50 mm, Länge: 1000 mm, Körnung 36, Hochleistungsschleifmittel für das Schleifen, Abtragen und Feinschleifen von Metallen, geeignet für das Schleifen von allen Metallen, sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, passend zu allen gängigen Kontaktbandschleifmaschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Streuart sonstige
Körnung 36
Bandabmessung, Breite mm 50
Korngröße 36
Form zylindrisch
Volumen 1.024 Kubikdezimeter
Breite (mm) 50
Bandabmessung, Länge mm 1000
Abmessung Länge 270 Millimeter
Abmessung Breite 271 Millimeter
Länge 1000 Millimeter
Abmessung Höhe 14 Millimeter
Kornart sonstige
Unterlage sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen