Bosch Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, 50 x 1000 mm, 60

Artikelnummer: Z00187391
EAN: 3165140680363
Herstellernummer: 2608608E03
Bosch Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, 50 x 1000 mm, 60
Brutto Set-Preis 2,57 € Netto 2,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, Bandabmessung Breite: 50 mm, Länge: 1000 mm, Körnung 60, Hochleistungsschleifmittel für das Schleifen, Abtragen und Feinschleifen von Metallen, geeignet für das Schleifen von allen Metallen, sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, passend zu allen gängigen Kontaktbandschleifmaschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Korngröße 60
Bandabmessung, Breite mm 50
Unterlage sonstige
Bandabmessung, Länge mm 1000
Breite (mm) 50
Kornart sonstige
Abmessung Breite 100 Millimeter
Körnung 60
Streuart sonstige
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Volumen 0.200 Kubikdezimeter
Form zylindrisch
Abmessung Länge 100 Millimeter
Länge 1000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]