Bosch Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, 50 x 2000 mm, 120

Artikelnummer: Z00183950
EAN: 3165140680486
Herstellernummer: 2608608E15
Bosch Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, 50 x 2000 mm, 120
Inkl. Steuern: 3,94 € VE 1 Stück Netto 3,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, Bandabmessung Breite: 50 mm, Länge: 2000 mm, Körnung 120, Hochleistungsschleifmittel für das Schleifen, Abtragen und Feinschleifen von Metallen, geeignet für das Schleifen von allen Metallen, sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, passend zu allen gängigen Kontaktbandschleifmaschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kornart sonstige
Körnung 120
Unterlage sonstige
Korngröße 120
Volumen 0.496 Kubikdezimeter
Bandabmessung, Länge mm 2000
Abmessung Höhe 6.800 Millimeter
Abmessung Länge 271 Millimeter
Länge 2000 Millimeter
Bandabmessung, Breite mm 50
Form zylindrisch
Streuart sonstige
Breite (mm) 50
Abmessung Breite 269 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen