Bosch Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, 50 x 2000 mm, 36

Artikelnummer: Z00183945
EAN: 3165140680431
Herstellernummer: 2608608E10
Bosch Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, 50 x 2000 mm, 36
Brutto Set-Preis 5,94 € Netto 4,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, Bandabmessung Breite: 50 mm, Länge: 2000 mm, Körnung 36, Hochleistungsschleifmittel für das Schleifen, Abtragen und Feinschleifen von Metallen, geeignet für das Schleifen von allen Metallen, sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, passend zu allen gängigen Kontaktbandschleifmaschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 50
Abmessung Länge 277 Millimeter
Länge 2000 Millimeter
Volumen 5.445 Kubikdezimeter
Korngröße 36
Streuart sonstige
Abmessung Höhe 7.200 Millimeter
Form zylindrisch
Bandabmessung, Länge mm 2000
Unterlage sonstige
Kornart sonstige
Körnung 36
Bandabmessung, Breite mm 50
Abmessung Breite 273 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]