Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, 50 x 3500 mm, 40

Artikelnummer: Z00183956
EAN: 3165140680547
Herstellernummer: 2608608E21
Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, 50 x 3500 mm, 40
Inkl. Steuern: 7,70 € VE 1 Stück Netto 6,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, Bandabmessung Breite: 50 mm, Länge: 3500 mm, Körnung 40, Hochleistungsschleifmittel für das Schleifen, Abtragen und Feinschleifen von Metallen, geeignet für das Schleifen von allen Metallen, sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, passend zu allen gängigen Kontaktbandschleifmaschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Korngröße 40
Abmessung Breite 50 Millimeter
Bandabmessung, Länge mm 3500
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Körnung 40
Streuart sonstige
Form zylindrisch
Abmessung Länge 3500 Millimeter
Länge 3500 Millimeter
Bandabmessung, Breite mm 50
Kornart sonstige
Volumen 0 Kubikdezimeter
Breite (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen