Schleifband Y580, Best for Inox, 10 x 330 mm, 80

Artikelnummer: Z00477754
EAN: 3165140806275
Herstellernummer: 2608608Y44
Schleifband Y580, Best for Inox, 10 x 330 mm, 80
UVP: 15,52 €   - Sie sparen 48%
Inkl. Steuern: 8,00 € VE 10 Stück Netto 6,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband Y580. Best for Inox. Schleifband für Elektrofeilen. Bandabmessung Breite: 10 mm, Bandabmessung, Länge: 330 mm, Körnung 80. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von Edelstahl (Inox). Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe. Mit Zirkonkorund - für hohe Abtragsleistung. Passend zu allen gängigen Elektrofeilen.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.104
Breite (mm) 10
Abmessung Länge (mm) 130
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 80
Bandabmessung, Länge mm 330
Bandabmessung, Breite mm 10
Korngröße 80
Kornart Zirkonkorund
Länge (mm) 330
Körnung 80
Form sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen