Schleifband Y580, Best for Inox, 30 x 533 mm, 40

Artikelnummer: Z00478032
EAN: 3165140807142
Herstellernummer: 2608608Z31
Schleifband Y580, Best for Inox, 30 x 533 mm, 40
UVP: 38,31 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 17,34 € VE 10 Stück Netto 14,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband Y580. Best for Inox. Schleifband für Rohrbandschleifer. Bandabmessung Breite: 30 mm, Bandabmessung, Länge: 533 mm, Körnung 40. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von Edelstahl (Inox). Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe. Mit Zirkonkorund - für hohe Abtragsleistung. Passend zu allen gängigen Rohrbandschleifern.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Körnung 40
Länge 533 Millimeter
Volumen 1.731 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Bandabmessung, Breite mm 30
Streuart sonstige
Unterlage sonstige
Abmessung Breite 126 Millimeter
Form sonstige
Breite (mm) 30
Bandabmessung, Länge mm 533
Korngröße 40
Abmessung Höhe 57 Millimeter
Kornart Zirkonkorund
Abmessung Länge 241 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen