Schleifband Y580, Best for Inox, 40 x 820 mm, 80

Artikelnummer: Z00477939
EAN: 3165140807319
Herstellernummer: 2608608Z48
Bosch
Schleifband Y580, Best for Inox, 40 x 820 mm, 80
UVP: 62,07 €   - Sie sparen 51%
Inkl. Steuern: 30,61 € VE 10 Stück Netto 25,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband Y580. Best for Inox. Schleifband für Rohrbandschleifer. Bandabmessung Breite: 40 mm, Bandabmessung, Länge: 820 mm, Körnung 80. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von Edelstahl (Inox). Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe. Mit Zirkonkorund - für hohe Abtragsleistung. Passend zu allen gängigen Rohrbandschleifern.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 4.994
Breite (mm) 40
Abmessung Länge (mm) 271
Abmessung Höhe (mm) 68
Abmessung Breite (mm) 271
Bandabmessung, Länge mm 820
Bandabmessung, Breite mm 40
Korngröße 80
Kornart Zirkonkorund
Länge (mm) 820
Körnung 80
Form sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen