Bosch Schleifband Y580, Best for Inox, 40 x 820 mm, 40

Artikelnummer: Z00477937
EAN: 3165140807296
Herstellernummer: 2 608 608 Z46
Bosch Schleifband Y580, Best for Inox, 40 x 820 mm, 40
UVP: 40,02 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 15,78 € 5 Stück pro Kasten Netto 13,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband Y580. Best for Inox. Schleifband für Rohrbandschleifer. Bandabmessung Breite: 40 mm, Bandabmessung, Länge: 820 mm, Körnung 40. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von Edelstahl (Inox). Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe. Mit Zirkonkorund - für hohe Abtragsleistung. Passend zu allen gängigen Rohrbandschleifern.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandabmessung, Breite 40 Millimeter
Abmessung Höhe 68 Millimeter
Körnung 40
Korngröße 40
Abmessung Breite 270 Millimeter
Spezifikation 40 x 820 mm, 40
Abmessung Länge 271 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Breite 40
Länge 1 820
Unterlage sonstige
SOL Date 01.07.2015
Streuart sonstige
Bandabmessung, Länge 820 Millimeter
Volumen 4.976 Kubikdezimeter
Bruttogewicht 0.665 Kilogramm
Kornart Zirkonkorund
Form sonstige
Max. Durchmesser -
Nettogewicht 0.553 Kilogramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]