Schleifband Y580, Best for Inox, 6 x 610 mm, 60

Artikelnummer: Z00477749
EAN: 3165140806220
Herstellernummer: 2608608Y39
Schleifband Y580, Best for Inox, 6 x 610 mm, 60
UVP: 17,12 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 9,32 € VE 10 Stück Netto 7,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband Y580. Best for Inox. Schleifblatt für Elektrofeilen. Bandabmessung Breite: 6 mm, Bandabmessung, Länge: 610 mm, Körnung 60. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von Edelstahl (Inox). Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe. Mit Zirkonkorund - für hohe Abtragsleistung. Passend zu allen gängigen Elektrofeilen.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.417
Breite (mm) 6
Abmessung Länge (mm) 245
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 170
Bandabmessung, Länge mm 610
Bandabmessung, Breite mm 6
Korngröße 60
Kornart Zirkonkorund
Länge (mm) 610
Körnung 60
Form sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen