Schleifband 13 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn

Artikelnummer: Z00192362
EAN: 8710364007226
Herstellernummer: 407
Dremel
Schleifband 13 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn
Inkl. Steuern: 2,36 € VE 1 Stück Netto 1,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zum Formen und Glätten von Holz und Fiberglas sowie Entrosten von Metallflächen. Kompatibel sowohl mit Schleifdorn 407 als auch mit Schleifdorn SC407 EZ SpeedClic.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser (mm) 3,2
Artikeltyp Dremel
Arbeitsdurchmesser mm 13,0
Körnung 60
Höchstdrehzahl (1/min) 35.000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen