Schleifband 6,4 mm, Körnung 120 (6 Stk.)

Artikelnummer: Z00192367
EAN: 8710364007271
Herstellernummer: 438
Dremel
Schleifband 6,4 mm, Körnung 120 (6 Stk.)
Inkl. Steuern: 1,84 € VE 1 Stück Netto 1,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Formen und Glätten von Holz und Fiberglas sowie Entrosten von Metallflächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser (mm) 3,2
Artikeltyp Dremel
Arbeitsdurchmesser mm 6,4
Körnung 120
Höchstdrehzahl (1/min) 35.000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen