Schleifleinen Sparrolle 40mm K 40 FORMAT

Artikelnummer: Z00306597
EAN: 4317784099844
Herstellernummer: 4317784099844
FORMAT
Schleifleinen Sparrolle 40mm K 40 FORMAT
Inkl. Steuern: 33,32 € VE 1 Stück Netto 28,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rollenbreite 40 mm Schleifleinen Sparrolle 40mm K 40 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahl empfohlen
INOX empfohlen
Kunststoff GFK Holz bedingt geeignet
Körnung 40
Guss bedingt geeignet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen