Schleifleinen Sparrolle 40mm K100 FORMAT

Artikelnummer: Z00306600
EAN: 4317784099875
Herstellernummer: 4317784099875
Schleifleinen Sparrolle 40mm K100 FORMAT
Inkl. Steuern: 28,49 € VE 1 Stück (50 m) Netto 23,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,57 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schleifgewebe-Sparrolle, Rollenbreite 40 mm Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf sehr flexiblem Gewebe (braun), gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Rollenlänge 50 Meter. Anwendung: Für sauberes Handschleifen auch bei extrem hoher Beanspruchung, mit fadengeradem Reißverhalten ohne zu fransen. Öl- und petroleumfest, für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen. Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern, Guss- und Schmiedeteilen, Karosserieteilen usw. Attribute: Körnung: 100

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kunststoff GFK Holz bedingt geeignet
Stahl empfohlen
Guss bedingt geeignet
INOX empfohlen
Körnung 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen