• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 31%

HAZET Schleifband-Satz 9033-480/10

UVP: 17,85 € 12,25 € Netto 10,29 €
- 10%

Bosch Schleifwalze (flexibel), 15 mm, 80, für PRR 250 ES

UVP: 5,99 € 5,41 € Netto 4,55 €
- 13%

Bosch Schleifwalze (flexibel), 60 mm, 120, für PRR 250 ES

UVP: 12,00 € 10,46 € Netto 8,79 €
- 13%

Bosch Schleifwalze (flexibel), 15 mm, 120, für PRR 250 ES

UVP: 5,99 € 5,22 € Netto 4,39 €

Adler Schleifbockscheibe Normalkorund grau, 175 x 25 x 32 mm, Körnung 24

Artikelnummer:  
Z00425750 
Marke:  
Adler 

29 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 8 Werktagen.

16,47 €

Netto 13,84 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung 175 x 25 x 32 Millimeter
Härte Qu
Körnung 24
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schleifscheiben Normalkorund grau

- Randform A, gerade - Zur Bearbeitung von Eisen und Stahl mit geringer Festigkeit, Schweißnähten und Arbeiten an Stahlguss
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

29 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben