• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 42%
- 35%

GEDORE Schlüsselfeilensatz, 6-teilig

UVP: 26,54 € 17,23 € Netto 14,48 €
- 39%

KS TOOLS Dreikant-Nadelfeile extra schlank, 2mm

UVP: 0,90 € 0,55 € Netto 0,46 €
- 28%

KS TOOLS Werkstattfeilen-Satz, 5-tlg.

UVP: 46,99 € 33,83 € Netto 28,43 €
- 37%

carolus Schlüsselfeilen-Satz 6-teilig in Kunststoff-Tasche

UVP: 14,17 € 8,89 € Netto 7,47 €

Adler Schleiffeile flach, Siliziumkarbid, 100 x 8 mm, Körnung 280/fein

Artikelnummer:  
Z00438417 
Marke:  
Adler 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

2,76 €

Netto 2,32 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Körnung 280 / fein
Länge x Breite 100 x 8 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Flach

Für Hartmetall, NE-Metall, Glas, Keramik, Porzellan. Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser verwenden.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben