• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 46%
- 33%

carolus Schlüsselfeilen-Satz 6-teilig in Kunststoff-Tasche

UVP: 14,17 € 9,54 € Netto 8,02 €

STAHLWILLE Feilensets

19,55 € Netto 16,43 €
- 21%

VIGOR Dreikant-Feile V1788

UVP: 9,40 € 7,40 € Netto 6,22 €

KS TOOLS Raum-Nadelfeile, 5mm

0,58 € Netto 0,49 €

Adler Schleiffeile flach, Siliziumkarbid, 150 x 16 mm, Körnung 100/grob

Lieferung in 2 Werktagen.

4,26 €

Netto 3,58 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Körnung 100 / grob
Länge x Breite 150 x 16 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Flach

Für Hartmetall, NE-Metall, Glas, Keramik, Porzellan. Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser verwenden.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben