Schleiffeile vierkant, Indiga, 100 x 10 mm, Körnung 150/mitte

Artikelnummer: Z00438375
Schleiffeile vierkant, Indiga, 100 x 10 mm, Körnung 150/mitte
Inkl. Steuern: 9,38 € VE 1 Stück Netto 7,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Indiga

- Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen von Werkzeugen bzw. Werkzeugschneiden - Zur Nachbearbeitung von Bohrungen, Flächen und Kanten im Formenbau - Auch zur Verbesserung der Oberfläche, zum Justieren und Polieren geeignet

Für Werkzeuge der Holz-, Metall- und Kunststoffverarbeitung. Nur mit Öl, Petroleum oder Wasser verwenden. Trockenschliff vermeiden!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Körnung 150 / mittel
Länge x Breite (mm) 100 x 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen