Schleiffeile vierkant, Siliziumkarbid, 100 x 10 mm, Körnung 280/fein

Artikelnummer: Z00438383
Schleiffeile vierkant, Siliziumkarbid, 100 x 10 mm, Körnung 280/fein
Inkl. Steuern: 4,65 € VE 1 Stück Netto 3,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Siliziumkarbid

- Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen von Werkzeugen bzw. Werkzeugschneiden - Zur Nachbearbeitung von Bohrungen, Flächen und Kanten im Formenbau - Auch zur Verbesserung der Oberfläche, zum Justieren und Polieren geeignet

Für Hartmetall, NE-Metall, Glas, Keramik, Porzellan. Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser verwenden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Körnung 280 / fein
Länge x Breite (mm) 100 x 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen