Schleiffeile vierkant, Siliziumkarbid, 150 x 13 mm, Körnung 150/mittel

Artikelnummer: Z00438384
Schleiffeile vierkant, Siliziumkarbid, 150 x 13 mm, Körnung 150/mittel
Inkl. Steuern: 10,84 € VE 1 Stück Netto 9,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Siliziumkarbid

- Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen von Werkzeugen bzw. Werkzeugschneiden - Zur Nachbearbeitung von Bohrungen, Flächen und Kanten im Formenbau - Auch zur Verbesserung der Oberfläche, zum Justieren und Polieren geeignet

Für Hartmetall, NE-Metall, Glas, Keramik, Porzellan. Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser verwenden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Körnung 150 / mittel
Länge x Breite (mm) 150 x 13

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen