Finiblock mit Klett rund, hart/weich, Durchmesser: 30 mm

Artikelnummer: Z00187896
EAN: 3165140632447
Herstellernummer: 2608612028
Finiblock mit Klett rund, hart/weich, Durchmesser: 30 mm
Inkl. Steuern: 10,85 € VE 1 Stück Netto 9,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Finiblock mit Klett rund, hart/weich, Polier-Zubehör für GPO 14 CE Professional, Durchmesser: 30 mm, Handschleifblock, Klettsystem zur Verwendung mit Schleifblüten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.392
Breite (mm) 70
Abmessung Länge (mm) 140
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 70
Länge (mm) 140
Klettverschluss ja
Höhe (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen