• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Schleifband-Set X440, Best for Wood and Paint, 3-teilig, 75 x 533 mm, 60, 80,100

3 Stück pro Packung

UVP: 10,25 € 5,09 € Netto 4,28 €
- 40%

Bosch Schleifteller mittel, 125 mm, 8, für PEX 270 A, PEX 270 AE

UVP: 20,15 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 50%

Bosch Schleifblatt C430, 93 mm, 60, 6 Löcher, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 5,07 € 2,52 € Netto 2,12 €

PFERD Schleifstiftsatz 15tlg. fein Schaft-D.3mm PFERD

15 Stück pro Garnitur

22,68 € Netto 19,06 €
- 5%

Bosch Lamellenrolle, Systemzubehör für PRR 250, 60 mm, 80

UVP: 9,98 € 9,48 € Netto 7,97 €

KLINGSPOR Schleiffix-Handklotz, Körnung 120

Artikelnummer:  
Z00430749
EAN:  
1234
Marke:  
KLINGSPOR

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

5,03 €

Netto 4,23 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Kennfarbe grün
Körnung 120
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schleiffix-Handklötze

- Vielseitig einsetzbares Universalprodukt - Hervorragend für die Feinbearbeitung von Oberflächen geeignet - Anwendungsgebiete: Farbe/Lack, Holz, Metall, Leder, Kunststoff - Größe 80 x 50 x 20 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben