• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Schleifgitter, 115 x 280 mm, 80

5 Stück pro Packung

UVP: 7,08 € 3,51 € Netto 2,95 €
- 50%

Bosch Schleifgitter, 115 x 280 mm, 120

5 Stück pro Packung

UVP: 7,08 € 3,51 € Netto 2,95 €
- 28%

OCHSENKOPF Schleif- und Abziehstein

UVP: 20,78 € 15,01 € Netto 12,61 €

Quality Brand Polierstein flach, Typ EDM orange, Körnung 150, 3 x 13 x 150 mm

Lieferung in 2 Werktagen.

5,43 €

Netto 4,56 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung 3 x 13 x 150 Millimeter
Körnung 150
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Typ EDM orange

- Aluminium-Oxyd hart - Zum Polieren von funkenerosiv bearbeiteten Teilen, Formen und Werkzeugen

Die extrem harte Kruste, die nach dem funkenerosiven Bearbeiten entsteht, kann durch das besonders scharfe Korn leicht abgetragen werden.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

9 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben