• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

3M Schleifschwamm Soft Pad K.ultrafein B.115xL.140xH.5mm auswaschbar

20 Stück pro Karton

33,64 € Netto 28,27 €

Zoro Selection Schleifschwamm 120 x 96 x 12,5 mm zweiseitig fein

100 Stück pro Packung

28,45 € Netto 23,91 €

Zoro Selection Schleifschwamm 120 x 96 x 12,5 mm zweiseitig mittel

100 Stück pro Packung

28,38 € Netto 23,85 €
- 28%

OCHSENKOPF Schleif- und Abziehstein

UVP: 20,78 € 15,01 € Netto 12,61 €

Quality Brand Polierstein flach, Typ EDM orange, Körnung 150, 6 x 13 x 150 mm

Lieferung in 2 Werktagen.

5,53 €

Netto 4,65 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung 6 x 13 x 150 Millimeter
Körnung 150
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Typ EDM orange

- Aluminium-Oxyd hart - Zum Polieren von funkenerosiv bearbeiteten Teilen, Formen und Werkzeugen

Die extrem harte Kruste, die nach dem funkenerosiven Bearbeiten entsteht, kann durch das besonders scharfe Korn leicht abgetragen werden.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

9 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben