Schleifmopteller 6 Grad 125mm K 80 gewöl. FORMAT

Artikelnummer: Z00307150
EAN: 4317784100366
Herstellernummer: 4317784100366
FORMAT
Schleifmopteller 6 Grad 125mm K 80 gewöl. FORMAT
Inkl. Steuern: 3,36 € VE 1 Stück Netto 2,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ø 125 mm Schleifmopteller 6 Grad 125mm K 80 gewöl. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahl empfohlen
INOX empfohlen
Körnung 80
max Drehzahl min-1 12200
Guss bedingt geeignet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen