Bosch Absaughaube zum Schleifen, 125 mm

Artikelnummer: Z00184346
EAN: 3165140272568
Herstellernummer: 1605510281
Bosch Absaughaube zum Schleifen, 125 mm
UVP: 59,94 €   - Sie sparen 39%
Inkl. Steuern: 36,56 € VE 1 Stück Netto 30,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Absaughaube zum Schleifen, 125 mm (1 605 510 281)

  • Absaughauben für staubfreies Schleifen
  • Schutzhauben für zusätzliche Sicherheit beim Schleifen
  • Mit Bürstenkranz
  • Geeignet zum staubfreien Schleifen von Farben, Lacken, Kunststoffen (GFK) und Holz in Verbindung mit Schleifteller und Fiberschleifblättern oder mit Hartmetallschleiftöpfen (für Metalle nicht geeignet)
  • Passend zu GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 800 0..), GWS 7-115 E (0 601 388 2..), GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 800 0..), GWS 8-100 C (0 601 377 6..), GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..), GWS 8-115 Z (0 601 831 2..), GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..), GWS 8-125 C (0 601 377 7..), GWS 9-115 (0 601 790 0..), GWS 9-125 (0 601 791 0../0 601 801 0..), GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..), GWS 10-125 C (0 601 802 3..), GWS 10-125 CE (0 601 803 5..), GWS 10-125 Z (0 601 832 2..), GWS 11-125 (0 601 792 0..), GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2../0 615 990 B..), GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..), GWS 11-125 CIH (0 601 830 1..), GWS 12-125 CI (0 601 793 0..), GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..), GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..), GWS 14-125 C (0 601 804 5..), GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional, PWS 6-115 (0 603 399 2../0 603 399 3../0 603 399 4..), PWS 7-100 (0 603 399 6..), PWS 7-115 (0 603 399 5../0 603 399 6..), PWS 7-125 (0 603 399 7../0 603 399 8..), PWS 7-125 CE (0 603 398 8../0 603 399 8..), PWS 8-125 CE (0 603 375 7../0 603 399 1../0 603 399 9../0 603 399 B../0 603 404 6..), PWS 9-125 CE (0 603 399 A../0 603 405 6../0 603 405 9..), PWS 10-125 CE (0 603 343 7..), PWS 13-125 CE (0 603 345 7../0 603 348 6../0 603 348 7..), PWS 550 (0 603 399 0..), PWS 600 (0 603 399 1../0 603 400 0..), PWS 700 (0 603 399 5../0 603 399 7..), PWS 720 (0 603 399 8..), PWS 850 CE (0 603 404 7..)
Hinweis: Für genauere Verwendung bitte mit der Bedienungsanleitung der Maschine abgleichen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Art des Zubehörs sonstige
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 177 Millimeter
Volumen 2.455 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 204 Millimeter
Abmessung Höhe 68 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen