Bosch Absaugvorrichtung, System-Zubehör GDE 16 Plus

Artikelnummer: Z00189711
EAN: 3165140733977
Herstellernummer: 1 600 A00 15Z
Bosch Absaugvorrichtung, System-Zubehör GDE 16 Plus
UVP: 97,71 €   - Sie sparen 41%
Brutto Set-Preis 57,83 € Netto 48,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Absaugvorrichtung, System-Zubehör GDE 16 Plus (1 600 A00 15Z)

Fast staubfreies Bohren mit SDS-plus

  • Für eine saubere Arbeit: kaum noch nachträgliche Reinigungsarbeiten
  • Einfache Handhabung: Anschluss an SDS-plus-Hammer und Staubsauger mit einem Klick
  • Maximale Flexibilität: geeignet für Rechts- und Linkshänder – bei Bedarf abnehmbar
  • Perfekt abgestimmt auf das Bosch Click & Clean System (direkter Saugeranschluss möglich)
  • Funktioniert mit allen 2- und 3-kg-Bosch-SDS-plus-Hämmern mit 50 mm Spannhals
  • Präzises Arbeiten durch robuste Alu-Teleskopschiene
  • Geeignet auch für Hohlbohrkronen bis zu 82 mm Durchmesser

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Positionierung Fast staubfreies Bohren mit SDS-plus
Bruttogewicht 1.180 Kilogramm
Gewicht Adapter Hohlbohrkrone 115 Gramm
Maximale Bohrtiefe 120 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
geeignet für GBH 2-20 D, GBH 2-24 D/DF, GBH 2400, GBH 2600, GBH 2-26 RE/DRE/DFR, GBH 2-28 DV/DFV, GBH 3-28 DRE/DFR, GBH 18 V-EC, GBH 36 V-LI/VF-LI
Abmessung Breite 232 Millimeter
Nettogewicht 1.180 Kilogramm
Weitere Vorteile Maximale Flexibilität: geeignet für Rechts- und Linkshänder – bei Bedarf abnehmbar
Unterteilung der Produktkategorien Systemzubehör
Abmessung Höhe 169 Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Volumen 15.487 Kubikdezimeter
Kompatibel mit allen 2- und 3-kg-Bosch-SDS-plus-Hämmern mit 50 mm Spannhals
Spartenbezeichnung 71
User benefit Für eine saubere Arbeit: kaum noch nachträgliche Reinigungsarbeiten
SOL Date 25.09.2013
Gewicht 520 Gramm
Bohrdurchmesser max. 16 mm, mit Hohlbohrkrone max. 82 mm
Abmessung Länge 395 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]