Bosch Professional Professional Absaugvorrichtung, System-Zubehör GDE 68

Artikelnummer: Z00189715
EAN: 3165140760607
Herstellernummer: 1600A001G7
Bosch Professional Professional Absaugvorrichtung, System-Zubehör GDE 68
UVP: 59,38 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 44,46 € VE 1 Stück Netto 37,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Absaugvorrichtung, System-Zubehör GDE 68 (1 600 A00 1G7)

Die praktische und universelle Staubabsaugung für große Bohrdurchmesser

  • Für eine saubere Arbeit: weniger nachträgliche Reinigungsarbeiten
  • Geräteunabhängig: funktioniert mit allen bohrenden Maschinen
  • Keine Montage an der Maschine erforderlich – kein zusätzliches Gewicht an der Maschine
  • Geeignet auch für Hohlbohrkronen bis zu 68 mm Durchmesser (für größere Durchmesser: GDE 162 Professional)
  • Einfache Handhabung: Anschließen an einen Staubsauger genügt
  • Perfekt abgestimmt auf das Bosch Click & Clean System (direkter Saugeranschluss möglich)
  • Auch zur Absaugung bei Nass-Bohrungen sehr gut geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 76 Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Drehbarer Schlauchanschluss nein
Product Type Bosch Blau
Abmessung Breite 150 Millimeter
Abmessung Länge 280 Millimeter
Geschlossenes Gehäuse nein
Bohrdurchmesser max. 68 mm
Volumen 3.192 Kubikdezimeter
Schnitttiefen-Einstellung nein
Geeignet für Rechts- u. Linkshänder ja
Produktart Systemzubehör
Kompatibel mit allen bohrenden Geräten

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen