Adapter 35 mm, für alle bestehenden Schläuche, Durchmesser: 35/19 mm

Artikelnummer: Z00181581
EAN: 3165140205337
Herstellernummer: 2607000748
Bosch
Adapter 35 mm, für alle bestehenden Schläuche, Durchmesser: 35/19 mm
UVP: 5,94 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 3,74 € VE 1 Stück Netto 3,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Adapter 35 mm, für die Schläuche 1 609 202 230, 1 610 706 001, 1 610 793 002, 2 600 793 009, 2 607 000 167, 2 607 000 837, Durchmesser: 35/19 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.331
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 92
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen