Bosch Adapter 35 mm, Durchmesser: 35 mm, passend zu PSM Ventaro 1400

Artikelnummer: Z00183176
EAN: 3165140365017
Herstellernummer: 2607002524
Bosch Adapter 35 mm, Durchmesser: 35 mm, passend zu PSM Ventaro 1400
UVP: 8,43 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 5,27 € VE 1 Stück Netto 4,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Adapter 35 mm, Durchmesser: 35 mm, passend zu PSM Ventaro 1400

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 60 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 85 Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge 115 Millimeter
Volumen 0.587 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen