Adapter für Bosch-Dreieckschleifer, 93 mm

Artikelnummer: Z00186649
EAN: 3165140223782
Herstellernummer: 2608601137
Adapter für Bosch-Dreieckschleifer, 93 mm
UVP: 9,91 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 7,33 € VE 1 Stück Netto 6,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Adapter Delta für Bosch-Dreieckschleifer, Blattabmessung: 93 mm, Absauglöcher, geeignet für besonders weiches Arbeiten, ideal für das Schleifen von Konturen oder gewölbter Flächen, passend zu Dreieckschleifer GDA 280 E Professional, PDA 100, PDA 120 E, PDA 180, PDA 180 E, PDA 240 E, PSM 80, PSM 160 A, PSM Ventaro 1400, Bosch-PRIO

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.216
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 110
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 98
Blattabmessung mm 93
Klettverschluss nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen