Adapter für Diamantbohrkronen, Maschinenseite Hilti DD100, Kronenseite G 1/2" BS

Artikelnummer: Z00185190
EAN: 3165140230452
Herstellernummer: 2608598124
Adapter für Diamantbohrkronen, Maschinenseite Hilti DD100, Kronenseite G 1/2" BS
Inkl. Steuern: 64,18 € VE 1 Stück Netto 53,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Adapter für Diamantbohrkronen, Zubehör für Bosch-Diamantbohrsysteme, Adapter Maschinenseite Hilti DD100, Adapter Kronenseite G 1/2 Zoll, Systemteil und Hilfsmittel für optimale Arbeit auf der Baustelle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.325
Adapter Maschinenseite Hilti DD100
Adapter Kronenseite G 1/2"
Abmessung Länge (mm) 130
Abmessung Höhe (mm) 50
Abmessung Breite (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen