Adapter zu Diamantdosensenker, Adapter Maschinenseite: 5/8"-16UNF mit M 16

Artikelnummer: Z00191146
EAN: 3165140621502
Herstellernummer: 2600116081
Bosch
Adapter zu Diamantdosensenker, Adapter Maschinenseite: 5/8"-16UNF mit M 16
UVP: 44,87 €   - Sie sparen 38%
Inkl. Steuern: 27,60 € VE 1 Stück Netto 23,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Adapter zu Diamantdosensenker, Adapter Maschinenseite: 5/8 Zoll - 16UNF mit M 16

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.437
Adapter Maschinenseite 5/8" - 16 UNF
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 150
Abmessung Höhe (mm) 32
Abmessung Breite (mm) 91
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen