Adapter für externe Absaugung mit Bosch-Saugern, 19 mm

Artikelnummer: Z00183178
EAN: 3165140375528
Herstellernummer: 2607002528
Bosch
Adapter für externe Absaugung mit Bosch-Saugern, 19 mm
UVP: 8,06 €   - Sie sparen 40%
Inkl. Steuern: 4,82 € VE 1 Stück Netto 4,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Adapter für externe Absaugung mit Bosch-Saugern, Durchmesser: 19 mm, für Verbindung Elektrowerkzeuge zu Schlauch, passend zu Ventaro

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.538
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 115
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 85

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen