Adapter zu Handhobel, passend zu GCM 10, GHO 31-82/36-82 C, PHO 25-82/35-82

Artikelnummer: Z00181489
EAN: 3165140056373
Herstellernummer: 2605702022
Bosch
Adapter zu Handhobel, passend zu GCM 10, GHO 31-82/36-82 C, PHO 25-82/35-82
UVP: 6,26 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 3,97 € VE 1 Stück Netto 3,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Adapter zu Handhobel, Anschlusstutzen Saugschlauch 35 mm, Zubehör für externe Absaugung mit Bosch-Saugern, passend zu GCM 10, GHO 31-82, GHO 36-82 C Professional, PHO 25-82, PHO 35-82

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.924
Art des Zubehörs Adapter
Abmessung Länge (mm) 120
Abmessung Höhe (mm) 70
Abmessung Breite (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen