Adapter zu Handhobel, passend zu GHO 31-82, GHO 36-82 C Professional

Artikelnummer: Z00181488
EAN: 3165140019057
Herstellernummer: 2605702017
Bosch
Adapter zu Handhobel, passend zu GHO 31-82, GHO 36-82 C Professional
UVP: 6,63 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 4,49 € VE 1 Stück Netto 3,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Adapter zu Handhobel, passend zu GHO 31-82, GHO 36-82 C Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.194
Art des Zubehörs Adapter
Abmessung Länge (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 62
Abmessung Breite (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen