Adapter zu Handhobel, passend zu PHO 1, PHO 15-82, PHO 100

Artikelnummer: Z00181500
EAN: 3165140006521
Herstellernummer: 2607000075
Adapter zu Handhobel, passend zu PHO 1, PHO 15-82, PHO 100
UVP: 9,60 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 7,47 € VE 1 Stück Netto 6,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Adapter zu Handhobel, passend zu PHO 1, PHO 15-82, PHO 100

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.814
Art des Zubehörs Adapter
Abmessung Länge (mm) 212
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 96

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen