Adapter zu Handkreissägen, passend zu GKS 75 S, GKS 85 S Professional

Artikelnummer: Z00184332
EAN: 3165140024303
Herstellernummer: 1605190028
Adapter zu Handkreissägen, passend zu GKS 75 S, GKS 85 S Professional
UVP: 11,92 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 8,00 € VE 1 Stück Netto 6,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Adapter zu Handkreissägen, passend zu GKS 75 S, GKS 85 S Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.478
Art des Zubehörs Adapter
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 85

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen