Adapter für interne Absaugung, für GAS 15 L

Artikelnummer: Z00184209
EAN: 3165140605755
Herstellernummer: 2607002632
Bosch
Adapter für interne Absaugung, für GAS 15 L
UVP: 18,08 €   - Sie sparen 39%
Inkl. Steuern: 11,06 € VE 1 Stück Netto 9,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Adapter für interne Absaugung beim Einsatz von Bosch-Elektrowerkzeugen, Schlauchadapter, Durchmesser: 35 mm, passend zu GAS 15 L Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Saugschlauchanschluss (mm) 35
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 2.184
Abmessung Länge (mm) 260
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen