Adapter für Kärcher-Zubehör, System-Zubehör

Artikelnummer: Z00514164
EAN: 3165140357005
Herstellernummer: F016800226
Bosch
Adapter für Kärcher-Zubehör, System-Zubehör
Inkl. Steuern: 6,18 € VE 1 Stück Netto 5,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Adapter für Kärcher-Zubehör, Zubehör zum Einsatz von Kärcher-Zubehör an Bosch-Hochdruckreinigern (gilt für das meiste Zubehör, ausgenommen Sondermodelle und Sonderzubehör)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Systemzubehör
Volumen (dm³) 0.559
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 172
Abmessung Höhe (mm) 57
Abmessung Breite (mm) 57
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen