Adapter für Knollen- und Flachakkus

Artikelnummer: Z00181548
EAN: 3165140109239
Herstellernummer: 2607000198
Bosch
Adapter für Knollen- und Flachakkus
UVP: 20,73 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 13,14 € VE 1 Stück Netto 11,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Adapter, Zwischenadapter für Ladegeräte, dient zum Laden von Knollenakkus und Flachakkus ohne APT-Einsteckende, für Ladegeräte AL 60 DV 1411 / -1419 / -2411 / -2422 / -2425, AL 30 DV 1450 / -2450 und AL 2498 FC

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.244
Art des Zubehörs Adapter
Abmessung Länge (mm) 75
Abmessung Höhe (mm) 50
Abmessung Breite (mm) 65
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen