Bosch Adapter zu Oberfräsen, passend zu GMF 1400 CE GOF 900 GOF 900 CE GOF 1200

Artikelnummer: Z00191273
EAN: 3165140247269
Herstellernummer: 2 608 190 038
Bosch Adapter zu Oberfräsen, passend zu GMF 1400 CE GOF 900 GOF 900 CE GOF 1200
UVP: 9,91 €   - Sie sparen 47%
Brutto Set-Preis 5,22 € Netto 4,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Adapter zu Oberfräsen, passend zu GMF 1400 CE, GOF 900, GOF 900 CE, GOF 1200, GOF 1300 CE, GOF 2000 CE Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 230 Millimeter
Abmessung Breite 200 Millimeter
Volumen 2.530 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 55 Millimeter
Art des Zubehörs Adapter
Nettogewicht 0.056 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Adapter zu Oberfräsen
Spezifikation -
SOL Date 21.08.2002
Spartenbezeichnung 74
Bruttogewicht 0.055 Kilogramm
Abmessung(en) Set mm Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]