Adapter für Rollenkupplung 1 606 407 001

Artikelnummer: Z00183748
EAN: 3165140050333
Herstellernummer: 3603121006
Bosch
Adapter für Rollenkupplung 1 606 407 001
UVP: 74,62 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 47,33 € VE 1 Stück Netto 39,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Adapter für Rollenkupplung 1 606 407 001, 1/2 Zoll-Gewinde auf Außenkonus B 12, passend zu GGW 10 E Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mit Schnellspannsystem true
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.186
Abmessung Länge (mm) 95
Abmessung Höhe (mm) 28
Abmessung Breite (mm) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen