• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 37%
- 36%

Bosch Adapter für interne Absaugung, für GAS 15 L

UVP: 18,08 € 11,51 € Netto 9,67 €
- 37%

Bosch Absaughaube zum Schleifen, 125 mm

UVP: 59,94 € 37,91 € Netto 31,86 €
- 30%

Bosch Professional Zusatzadapter RA 32, Systemzubehör

UVP: 21,42 € 15,01 € Netto 12,61 €
- 30%

Bosch Adapter für Rührkörbe, Länge: 60 mm, mit Innengewinde 5/8"-16 UN-2a

Artikelnummer:  
Z00183786
EAN:  
3165140050500
Herstellernummer:  
3 609 201 039
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 18,39 €
12,96 €

Netto 10,89 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Länge [mm] 60 Millimeter
Bruttogewicht 0.135 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Länge 150 Millimeter
Produkttext, ZB grau Adapter für Rührkörbe mit Innengewinde 5/8"-16 UN-2a
Volumen 0.211 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 54 Millimeter
Spezifikation 60 mm
Nettogewicht 0.135 Kilogramm
Art des Zubehörs Adapter
Abmessung Höhe 26 Millimeter
SOL Date 19.07.2002
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Adapter für Rührkörbe, Länge: 60 mm, mit Innengewinde 5/8 Zoll-16 UN-2a
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben