Adapter für Schwingschleifer, 133 x 80 mm

Artikelnummer: Z00186646
EAN: 3165140220736
Herstellernummer: 2608601128
Adapter für Schwingschleifer, 133 x 80 mm
Inkl. Steuern: 7,14 € VE 1 Stück Netto 6,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Adapter für Schwingschleifer, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattlänge: 133 mm, Blattbreite: 80 mm, Adapter dient als zusätzliche Zwischenlage für besonders weiches Arbeiten, ideal für das Schleifen von Konturen und gewölbten Flächen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 84 Millimeter
Abmessung Länge 160 Millimeter
Klettverschluss ja
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Breite, Blatt mm 80
Länge, Blatt mm 133
Volumen 0.269 Kubikdezimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen