Adapter für Schwingschleifer, 185 x 93 mm

Artikelnummer: Z00186647
EAN: 3165140220743
Herstellernummer: 2608601129
Bosch
Adapter für Schwingschleifer, 185 x 93 mm
UVP: 13,04 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 8,28 € VE 1 Stück Netto 6,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Adapter für Schwingschleifer, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattlänge: 185 mm, Blattbreite: 93 mm, Adapter dient als zusätzliche Zwischenlage für besonders weiches Arbeiten, ideal für das Schleifen von Konturen und gewölbten Flächen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.418
Breite, Blatt mm 93
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 220
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 95
Länge, Blatt mm 185
Klettverschluss ja
Lochung 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen