Adapter für Schwingschleifer, 230 x 115 mm

Artikelnummer: Z00186648
EAN: 3165140220750
Herstellernummer: 2608601130
Bosch
Adapter für Schwingschleifer, 230 x 115 mm
Inkl. Steuern: 12,54 € VE 1 Stück Netto 10,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Adapter für Schwingschleifer, 14 Löcher, mit Klettsystem, Blattlänge: 230 mm, Blattbreite: 115 mm, Adapter dient als zusätzliche Zwischenlage für besonders weiches Arbeiten, ideal für das Schleifen von Konturen und gewölbten Flächen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.621
Breite, Blatt mm 115
Abmessung Länge (mm) 261
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 119
Länge, Blatt mm 230
Klettverschluss ja
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen