Bosch Adapter SDS-plus auf 1/2"-Außenvierkant, SDS-plus

Artikelnummer: Z00185175
EAN: 3165140080026
Herstellernummer: 2608598037
Bosch Adapter SDS-plus auf 1/2"-Außenvierkant, SDS-plus
UVP: 32,43 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 21,22 € VE 1 Stück Netto 17,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Adapter, SDS-plus auf 1/2 Zoll-Außenvierkant, Schlüsselweite: 1/2 Zoll, Aufnahmeschaft SDS-plus, Verbindungsteil zum Schrauben, für rationelles, fachgerechtes Schrauben und Befestigen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE-geprüft false
Oberflächenausführung sonstige
Abmessung Breite 70 Millimeter
Aufnahmeschaft SDS-plus
Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
Volumen 0.118 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 120 Millimeter
Schlüsselweite 1/2
Norm ohne
Abmessung Höhe 14 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen