Adapter-Set, 4-teilig

Artikelnummer: Z00185625
EAN: 3165140375894
Herstellernummer: 2608584774
Bosch
Adapter-Set, 4-teilig
UVP: 27,91 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 13,27 € VE 4 Stück Netto 11,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Übergangsadapter-Set für Lochsägen Multi Construction, 4-teilig, mit 4 Adaptern für Lochsägen, Durchmesser 20 bis 105 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.437
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 190
Abmessung Höhe (mm) 23
Abmessung Breite (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen