Adapter für Staubs. für PBS 75

Artikelnummer: Z00189019
EAN: 3165140002271
Herstellernummer: 1607000164
Bosch
Adapter für Staubs. für PBS 75
Inkl. Steuern: 3,28 € VE 1 Stück Netto 2,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Adapter für Staubs. für PBS 75

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.725
Abmessung Länge (mm) 225
Abmessung Höhe (mm) 35
Abmessung Breite (mm) 92
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen